Descrição:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 24 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 16.7 mm, Longitud total (OAL) 63 mm
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 24 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T15
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Radio de punta (RE) 12.5 mm
- Diámetro de corte (DC) 25 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 1
- Profundidad máxima de corte (APMX) 16.7 mm
- Tamaño de arrastre (DRVS) 20 mm
- Longitud funcional (LF) 46 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) HBR D250-QF
- Longitud total (OAL) 63 mm
- Par (TQ) 12 Nxm