BCM D25-MMT15-C Cabezas de Fresado Hemisféricas MULTIMASTER para Plaquitas con Filo de Corte Tangente. Para Perfilado de Acabado

N.º do artigo: 3106371
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
Série DROPMILL
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106371
EAN/GTIN 7291075228618
Número do fabricante 3106371
Número L L23980 21

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 24 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 20 mm, Longitud total (OAL) 57 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 24 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T15
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Radio de punta (RE) 12.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 20 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 19 mm
  • Longitud funcional (LF) 40 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) BCR D250-QT
  • Longitud total (OAL) 57 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta