Descrição:
Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.47″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.059″ ,Número de labios (NOF) 3 ,Longitud total (OAL) 4.2″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon ,Longitud utilizable (LU) 2″
Característica:
- Diámetro del cuerpo (BD): 0.71″
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 0.47″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 0.47″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 3/4″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 3
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.059″
- Número de labios (NOF): 3
- Longitud funcional (LF): 3.184″
- Longitud de la cabeza (LH): 2.1″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): H600 WXCU 040310T
- Longitud total (OAL): 4.2″
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 2.6 Degrees
- Tipo de mango: Weldon
- Ángulo del filo de corte (KAPR): 30 Degrees
- Longitud utilizable (LU): 2″