MF EWX D16-2-040-W20-04 Fresas con Mango para Avance Moderado que Montan Plaquitas de Doble Cara y 6 Filos de Corte

N.º do artigo: 3106343
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELI6FEED UPFEED LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106343
EAN/GTIN 7291075310153
Número do fabricante 3106343
Número L L23980 1454

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 9 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 99 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon, Longitud utilizable (LU) 40 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 14.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 9 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 9 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud funcional (LF) 74 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 47 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H600 WXCU 040310T
  • Longitud total (OAL) 99 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 3.8 Degrees
  • Tipo de mango Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 30 Degrees
  • Par (TQ) 0.9 Nxm
  • Longitud utilizable (LU) 40 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta