SOF45 8/16-D315-20-60R Fresas Huecas Multifunción que Montan Plaquitas Octogonales, Cuadradas y Redondas con Diferentes Ángulos de Entrada

N.º do artigo: 3106292
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIDO 800 LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106292
EAN/GTIN 7291075232271
Número do fabricante 3106292
Número L L23980 582

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 60 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 323 mm, Número de plaquitas (CICT) 20, Diámetro del núcleo (DHUB) 222 mm, Longitud total (OAL) 81.6 mm

Característica:

  • Arbor Style C
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 60 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Diámetro de corte (DC) 315 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 323 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 323 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 20
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.9 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 222 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ONHU 050500-PL
  • Longitud total (OAL) 81.6 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 44 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta