T490 LNM D32-36-3-C32-08C Fresas Multidiente con Mango Integral para Plaquitas Tangenciales T490 LNMT/HT 08…

N.º do artigo: 3106288
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELITANG T490 LINE
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106288
EAN/GTIN 7291075254877
Número do fabricante 3106288
Número L L23980 572

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de corte (DC) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 15, Profundidad máxima de corte (APMX) 36 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 110 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 15
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 36 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Longitud total (OAL) 110 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta