ERW D022A032-4-M16-10 Cabezas de Fresado para Perfilado de Desbaste con Adaptación FLEXFIT

N.º do artigo: 3106282
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série FLEXFIT
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106282
EAN/GTIN 7291075223477
Número do fabricante 3106282
Número L L23980 562

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 22 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm, Longitud total (OAL) 55 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 29 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M16
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Radio de punta (RE) 5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 22 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 22 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 25 mm
  • Longitud funcional (LF) 30 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) RCCT 1004MO
  • Longitud total (OAL) 55 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 4 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta