S890 SSB D125-20-40-L13 Fresas de Ranurado Frontal de Dos Cortes para Plaquitas HELIDO S890 SNMU 1306

N.º do artigo: 3106273
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIDO 890 LINE
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106273
EAN/GTIN 7291075314823
Número do fabricante 3106273
Número L L23980 543

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 33 mm, Diámetro de corte (DC) 125 mm, Número de plaquitas (CICT) 14, Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm, Diámetro del núcleo (DHUB) 56 mm, Longitud total (OAL) 24 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 14

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 33 mm
  • Diámetro de corte (DC) 125 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 14
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 56 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) S890 SNMU 1305PNR
  • Longitud total (OAL) 24 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 14
  • Longitud utilizable (LU) 20 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta