MM S-A-H10.5-ER25-T06-H Mangos para Cabezas MULTI-MASTER con Adaptación para Pinzas ER y Agujeros de Refrigeración

N.º do artigo: 3106246
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MULTI-MASTER
Tipo de produto Conos para fresa con rosca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106246
EAN/GTIN 7291075193183
Número do fabricante 3106246
Número L L24070 10

Descrição

Descrição:

Mango de metal duro, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T06, Longitud funcional (LF) 19.6 mm, Longitud total (OAL) 44.5 mm, Shank Size (SS) ER25

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 9.25 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 10.5 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T06
  • Longitud funcional (LF) 19.6 mm
  • Longitud total (OAL) 44.5 mm
  • Shank Size (SS) ER25

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta