MF FWX D052-06-22-05 Fresas Huecas para Avance Moderado con Plaquitas de Doble Cara y 6 Filos de Corte

N.º do artigo: 3106231
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELI6FEED UPFEED LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106231
EAN/GTIN 7291075281538
Número do fabricante 3106231
Número L L23980 491

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 52 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Diámetro del núcleo (DHUB) 48 mm, Longitud total (OAL) 40 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 42.5 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 52 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 52 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 48 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H600 WXCU 05T312T
  • Longitud total (OAL) 40 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 30 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta