T490LNK-D80-128-4-BT50-13 Fresas Multidiente con Conexión BT MAS-403 que montan Plaquitas Tangenciales T490 LNMT/HT 13 y

N.º do artigo: 3106224
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELITANG T490 LINE
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106224
EAN/GTIN 7291075300505
Número do fabricante 3106224
Número L L23980 478

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 100 mm, Diámetro de corte (DC) 80 mm, Número de plaquitas (CICT) 44, Profundidad máxima de corte (APMX) 128 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 301.8 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 100 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 80 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 44
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 128 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Longitud total (OAL) 301.8 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta