FDN D080-06-22-LN08 Fresas Huecas de Tres Cortes con Plaquitas Tangenciales LNET 08

N.º do artigo: 3106211
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MINI-TANGSLOT
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106211
EAN/GTIN 7291075304343
Número do fabricante 3106211
Número L L23980 2642

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 22.5 mm, Diámetro de corte (DC) 80 mm, Número de plaquitas (CICT) 10, Ancho de corte máximo (CWX) 6.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 6 mm, Número de labios (NOF) 10, Diámetro del núcleo (DHUB) 45 mm, Longitud total (OAL) 40 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 5

Característica:

  • Arbor Style A
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 22.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 80 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 10
  • Ancho de corte máximo (CWX) 6.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 6 mm
  • Número de labios (NOF) 10
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 45 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNET 083504-TN-N
  • Longitud total (OAL) 40 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 5
  • Longitud utilizable (LU) 28 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta