FDN D080-03-22-LN08 Fresas Huecas de Tres Cortes con Plaquitas Tangenciales LNET 08

N.º do artigo: 3106208
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MINI-TANGSLOT
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106208
EAN/GTIN 7291075304312
Número do fabricante 3106208
Número L L23980 1422

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 22.5 mm, Diámetro de corte (DC) 80 mm, Número de plaquitas (CICT) 10, Ancho de corte máximo (CWX) 3 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm, Número de labios (NOF) 10, Diámetro del núcleo (DHUB) 45 mm, Longitud total (OAL) 40 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 5

Característica:

  • Arbor Style A
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 22.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 80 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 10
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm
  • Número de labios (NOF) 10
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 45 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNET 081804-TN-N
  • Longitud total (OAL) 40 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 5
  • Longitud utilizable (LU) 28 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta