T490 FLND6.00-12-2.0-R-13 Fresas Huecas a 90º con Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte Helicoidales de 13 mm de Longitud

N.º do artigo: 3106195
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
Série HELITANG T490 LINE
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106195
EAN/GTIN 7291075254808
Número do fabricante 3106195
Número L L23980 2536

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 6″ ,Número de plaquitas (CICT) 12 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 4.724″ ,Longitud total (OAL) 2″

Característica:

  • Arbor Style: B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
  • Diámetro de corte (DC): 6″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 6″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 12
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.492″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 4.724″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): T490 LNHT 130612PNTR
  • Longitud total (OAL): 2″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta