FIN LNK D050-100-4-INT50 Fresa Multidiente con Plaquitas Tangenciales y Cono DIN69871, para Aplicaciones de Semi-Acabado de Escuadras Largas

N.º do artigo: 3106181
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELITANG
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106181
EAN/GTIN 7291075328615
Número do fabricante 3106181
Número L L23980 427

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 97.5 mm, Diámetro de corte (DC) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 28, Profundidad máxima de corte (APMX) 102 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 244.05 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 97.5 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 28
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 102 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) FIN LNAT 1607 PN-R
  • Longitud total (OAL) 244.05 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta