T245 ELN D12-4-C16-05 Fresas de Chaflanar a 45º

N.º do artigo: 3106169
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
Série ISCARMILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106169
EAN/GTIN 7291075046267
Número do fabricante 3106169
Número L L23980 398

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 3.6 mm, Longitud total (OAL) 90 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 19.7 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3.6 mm
  • Longitud funcional (LF) 90 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T290 LNHT 0502
  • Longitud total (OAL) 90 mm
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 45 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta