H400 FR D2.00-05-0.75-16 Fresas Huecas para Plaquitas de Doble Cara con 4 Filos de Corte de 8 mm de Radio

N.º do artigo: 3106164
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
Série HELIDO ROUND H400 LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106164
EAN/GTIN 7291075300284
Número do fabricante 3106164
Número L L23980 2508

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Número de plaquitas (CICT) 5 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 1.921″ ,Longitud total (OAL) 1-1/2″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1.37″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.47″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 1.921″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H400 RNHU 1606-AX
  • Longitud total (OAL): 1-1/2″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta