H400 ERD1.00-3-2.5W100-10 Fresas con Mango para Plaquitas de Doble Cara con 4 Filos de Corte de 5 mm de Radio

N.º do artigo: 3106161
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
Série HELIDO ROUND H400 LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106161
EAN/GTIN 7291075300321
Número do fabricante 3106161
Número L L23980 2501

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.53″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.295″ ,Longitud total (OAL) 5″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.85″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.53″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.53″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.295″
  • Longitud funcional (LF): 3.859″
  • Longitud de la cabeza (LH): 2-1/2″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H400 RNHU 1004-ML
  • Longitud total (OAL): 5″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5.8 Degrees
  • Tipo de mango: Weldon

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta