ETS D032-07-W16-LN08 Sierras de Tronzado y Ranurado

N.º do artigo: 3106147
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
Série MINI-TANGSLOT
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106147
EAN/GTIN 7291075219203
Número do fabricante 3106147
Número L L23980 387

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 90 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 2

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Diámetro de corte (DC) 32 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud funcional (LF) 66 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNET 084004-TN-N
  • Longitud total (OAL) 90 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 2
  • Tipo de mango Weldon

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta