T465 FLN D125-06-40R-22ST Fresas Huecas a 65° con Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte Helicoidales

N.º do artigo: 3106144
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELITANG T465 LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106144
EAN/GTIN 7291075322705
Número do fabricante 3106144
Número L L23980 381

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 143.6 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Diámetro del núcleo (DHUB) 95 mm, Longitud total (OAL) 63 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Diámetro de corte (DC) 125 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 143.6 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 143.6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 19 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 95 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T465 LNHT 2212-ZNTR
  • Longitud total (OAL) 63 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 65 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta