HTP D16/.62-2-M08-LN06 Plungers Periféricos con Conexión Roscada FLEXFIT para Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte

N.º do artigo: 3106098
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
Série FLEXFIT
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106098
EAN/GTIN 7291075289800
Número do fabricante 3106098
Número L L23980 67

Descrição

Descripción:

Fresas de ″Plunge″″″, Diámetro del cuerpo (BD) 13 mm, Diámetro de corte (DC) 15.95 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 2.5 mm, Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 2, Longitud total (OAL) 47.5 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 13 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 15.95 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.5 mm
  • Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 2
  • Longitud funcional (LF) 30 mm
  • Longitud total (OAL) 47.5 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta