S890 FSN D3.0-07-1.00-R13 Fresas Huecas con Plaquitas Cuadradas de Doble Cara con 8 Filos de Corte

N.º do artigo: 3106092
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIDO 890 LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106092
EAN/GTIN 7291075290394
Número do fabricante 3106092
Número L L23980 2136

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2.862″ ,Número de plaquitas (CICT) 7 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2.22″ ,Longitud total (OAL) 1.797″

Característica:

  • Arbor Style: B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 3″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2.862″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 2.862″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 7
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.047″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.22″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): S890 SNMU 1305PNR
  • Longitud total (OAL): 1.797″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 89 Degrees
  • Longitud utilizable (LU): 1.793″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta