S890 FSN D2.0-05-0.75-R13 Fresas Huecas con Plaquitas Cuadradas de Doble Cara con 8 Filos de Corte

N.º do artigo: 3106089
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIDO 890 LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106089
EAN/GTIN 7291075290363
Número do fabricante 3106089
Número L L23980 2118

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1.862″ ,Número de plaquitas (CICT) 5 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 1.771″ ,Longitud total (OAL) 1.797″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1.862″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1.862″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.047″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 1.771″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): S890 SNMU 1305PNR
  • Longitud total (OAL): 1.797″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 89 Degrees
  • Longitud utilizable (LU): 1.793″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta