S890 FSN D080-09-27-R13 Fresas Huecas con Plaquitas Cuadradas de Doble Cara con 8 Filos de Corte

N.º do artigo: 3106067
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HELIDO 890 LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106067
EAN/GTIN 7291075290127
Número do fabricante 3106067
Número L L23980 91

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 76.5 mm, Número de plaquitas (CICT) 9, Diámetro del núcleo (DHUB) 60 mm, Longitud total (OAL) 51.1 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 80 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 76.5 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 76.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 9
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.2 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 60 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) S890 SNMU 1305PNR
  • Longitud total (OAL) 51.1 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 89 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta