FTP D2.0-5-.75-R-LN10 Fresa Huecas para Avance Rápido con Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte

N.º do artigo: 3106063
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HELITANG UPFEED LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106063
EAN/GTIN 7291075285727
Número do fabricante 3106063
Número L L23980 3088

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Número de plaquitas (CICT) 5 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 1.77″ ,Longitud total (OAL) 1.57″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1.3″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.071″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 1.77″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HTP LNAR 1006 FR-P
  • Longitud total (OAL): 1.57″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 13 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta