SPM D100-14-32R-CA Fresas Frontales de Alta Velocidad para Aleaciones de Aluminio Fundido, Fundición y Fibra de Carbono, con Cartuchos de PCD

N.º do artigo: 3106046
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ALUFRAISE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106046
EAN/GTIN 7291075272789
Número do fabricante 3106046
Número L L23980 277

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 102.5 mm, Número de plaquitas (CICT) 14, Diámetro del núcleo (DHUB) 100 mm, Longitud total (OAL) 56 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 102.5 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 102.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 14
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.5 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 100 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CA-SPM-75RM
  • Longitud total (OAL) 56 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta