MF FWX D5.00-09-1.50-08 Fresas Huecas para Avance Moderado con Plaquitas de Doble Cara y 6 Filos de Corte

N.º do artigo: 3106032
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELI6FEED UPFEED LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106032
EAN/GTIN 7291075281682
Número do fabricante 3106032
Número L L23980 2076

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5″ ,Número de plaquitas (CICT) 9 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 3-1/2″ ,Longitud total (OAL) 2″

Característica:

  • Arbor Style: B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 4.398″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 5″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 9
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.138″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 3-1/2″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H600 WXCU 080612T
  • Longitud total (OAL): 2″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 30 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta