H400 ER D32-5-M16-10 Fresas con Conexión Roscada FLEXFIT para Plaquitas de Doble Cara con 4 Filos de Corte con Radio

N.º do artigo: 3106000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série FLEXFIT
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106000
EAN/GTIN 7291075279207
Número do fabricante 3106000
Número L L23980 249

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 29.6 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 22 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Profundidad máxima de corte (APMX) 7.5 mm, Longitud total (OAL) 60 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 29.6 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M16
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Radio de punta (RE) 5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 22 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 22 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7.5 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 25 mm
  • Longitud funcional (LF) 35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H400 RNHU 1004-ML
  • Longitud total (OAL) 60 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 3.8 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta