T490 CAP-D50-24-2-20-13FT Extensiones para Fresas Multidiente Modulares

N.º do artigo: 3105964
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELITANG T490 LINE
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105964
EAN/GTIN 7291075309546
Número do fabricante 3105964
Número L L23980 151

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de corte (DC) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 24 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 24 mm

Característica:

  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 24 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T490 LNHT 1306..PNTR
  • Longitud total (OAL) 24 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta