H400 FR D3.00-08-1.00-12 Fresas Huecas para Plaquitas de Doble Cara con 4 Filos de Corte de 6 mm de Radio

N.º do artigo: 3105956
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIDO ROUND H400 LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105956
EAN/GTIN 7291075282061
Número do fabricante 3105956
Número L L23980 2015

Descrição

Descrição:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3″ ,Número de plaquitas (CICT) 8 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2.717″ ,Longitud total (OAL) 1.97″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2.736″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 3″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 8
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.34″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.717″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H400 RNHU 1205-AX
  • Longitud total (OAL): 1.97″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta