H490 E90AXD1.25-4C1.25-9B Fresas a 90º Plaquitas Rectangulares de Doble Cara con 4 Filos de Corte Helicoidales H490 ANKX 09

N.º do artigo: 3105882
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIDO 490 LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105882
EAN/GTIN 7291075285505
Número do fabricante 3105882
Número L L23980 1914

Descrição

Descrição:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.315″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 7.87″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.315″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud funcional (LF): 7.87″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.57″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H490 ANKX 0904
  • Longitud total (OAL): 7.87″
  • Tipo de mango: Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta