HTP D.62-2-L4.5-C.62-LN06 Plungers Laterales con Mango Integral para Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte

N.º do artigo: 3105870
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
Série TANGPLUNGE
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105870
EAN/GTIN 7291075290066
Número do fabricante 3105870
Número L L23980 2970

Descrição

Descripción:

Fresas de ″Plunge″″″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 5/8″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.098″ ,Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 2 ,Longitud total (OAL) 4-1/2″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 5/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.098″
  • Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF): 2
  • Longitud de la cabeza (LH): 1-1/4″
  • Longitud total (OAL): 4-1/2″
  • Tipo de mango: Round

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta