HTP D016-2-L120-C16-LN06 Plungers Laterales con Mango Integral para Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte

N.º do artigo: 3105867
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
Série TANGPLUNGE
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105867
EAN/GTIN 7291075289763
Número do fabricante 3105867
Número L L23980 2431

Descrição

Descripción:

Fresas de ″Plunge″″″, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 16 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 2.5 mm, Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 2, Longitud total (OAL) 120 mm, Longitud utilizable (LU) 32 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.5 mm
  • Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 2
  • Longitud de la cabeza (LH) 32 mm
  • Longitud total (OAL) 120 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 32 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta