H490 E90AX D20-2-C20-09 Fresas a 90º Plaquitas Rectangulares de Doble Cara con 4 Filos de Corte Helicoidales H490 ANKX 09

N.º do artigo: 3105864
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIDO 490 LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105864
EAN/GTIN 7291075285338
Número do fabricante 3105864
Número L L23980 2444

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 110 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud funcional (LF) 110 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 26 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H490 ANKX 0904
  • Longitud total (OAL) 110 mm
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta