SOF45CL 8/16 D063-10-22R Fresas Huecas a 45º, de Paso Extra Fino y Fijación por Cuña, para Plaquitas Cuadradas u Octogonales con 8/16 Filos de Corte

N.º do artigo: 3105785
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HELIDO 800 LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105785
EAN/GTIN 7291075298215
Número do fabricante 3105785
Número L L23980 1104

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 73.4 mm, Número de plaquitas (CICT) 10, Diámetro del núcleo (DHUB) 48 mm, Longitud total (OAL) 41.2 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Diámetro de corte (DC) 63 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 73.4 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 73.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 10
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 6 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 48 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) S845 SNHU 1305ANR
  • Longitud total (OAL) 41.2 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 45 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta