T490 ELN D40-4-L80C6-R-13 Fresas a 90º con Mango CAMFIX para Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte Helicoidales de 12,5 mm de Longitud

N.º do artigo: 3105779
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELITANG T490 LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105779
EAN/GTIN 7291075286410
Número do fabricante 3105779
Número L L23980 2218

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 12.5 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 118 mm, Tipo de mango CAMFIX, Tipo de mango CAMFIX, Longitud utilizable (LU) 51 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) CAMFIX
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12.5 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud funcional (LF) 80 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Longitud total (OAL) 118 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 1.5 Degrees
  • Tipo de mango CAMFIX
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU) 51 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta