FF SOF 8/16 D2.5-06-1.00R Fresas Multifunción para Alto Avance con Plaquitas Octogonales y Cuadradas con Diferentes Ángulos de Entrada

N.º do artigo: 3105774
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIDO 800 LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105774
EAN/GTIN 7291075307351
Número do fabricante 3105774
Número L L23980 1802

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2.711″ ,Número de plaquitas (CICT) 6 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2.22″ ,Longitud total (OAL) 1.768″

Característica:

  • Arbor Style: B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2.711″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 2.711″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.106″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.22″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ONHU 050500-N-HP
  • Longitud total (OAL): 1.768″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 15 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta