S865 FSN D125-16-40-R13 Fresas Huecas a 65° con Plaquitas con 8 Filos de Corte

N.º do artigo: 3105736
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIDO 865 LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105736
EAN/GTIN 7291075277500
Número do fabricante 3105736
Número L L23980 1061

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 134.7 mm, Número de plaquitas (CICT) 16, Diámetro del núcleo (DHUB) 82 mm, Longitud total (OAL) 63 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 125 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 134.7 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 134.7 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 16
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 6 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 82 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) S865 SNMU1305ZNTR-MM
  • Longitud total (OAL) 63 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 65 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta