Descripción:
Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 38.1 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 133 mm, Número de plaquitas (CICT) 10, Diámetro del núcleo (DHUB) 85 mm, Longitud total (OAL) 64.6 mm
Característica:
- Arbor Style B
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 38.1 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) External
- Diámetro de corte (DC) 125 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 133 mm
- Diámetro de corte máximo (DCX) 133 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 10
- Profundidad máxima de corte (APMX) 2.9 mm
- Diámetro del núcleo (DHUB) 85 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) ONHU 050500-PL
- Longitud total (OAL) 64.6 mm
- Ángulo del filo de corte (KAPR) 44 Degrees