MM S-A-L100-C16-T10-H Mangos Cilíndricos Bidiametrales para Cabezas de Fresado Intercambiables

N.º do artigo: 3105656
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
Série MULTI-MASTER
Tipo de produto Conos para fresa con rosca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105656
EAN/GTIN 7291075148480
Número do fabricante 3105656
Número L L24070 234

Descrição

Descripción:

Mango de metal duro, Longitud del cuerpo (LB) 48 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T10, Longitud total (OAL) 100 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 15.3 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 48 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 50 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T10
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 37140 Rev/min

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta