MM S-A-H016-ER20-T10 Mangos para Cabezas de Fresado de Metal Duro Integral MULTI-MASTER con Adaptación para Pinzas ER

N.º do artigo: 3105650
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MULTI-MASTER
Tipo de produto Conos para fresa con rosca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105650
EAN/GTIN 7291075193046
Número do fabricante 3105650
Número L L24070 224

Descrição

Descripción:

Mango de metal duro, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T10, Longitud funcional (LF) 24.6 mm, Longitud total (OAL) 47.5 mm, Shank Size (SS) ER20

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 15.3 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 16 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T10
  • Longitud funcional (LF) 24.6 mm
  • Longitud total (OAL) 47.5 mm
  • Shank Size (SS) ER20

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta