FF EWXD0.62-2-2.0W0.75-04 Fresas con Mango para Alto Avance con Plaquitas de Doble Cara y 6 Filos de Corte

N.º do artigo: 3105628
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
Série HELI6FEED UPFEED LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105628
EAN/GTIN 7291075261349
Número do fabricante 3105628
Número L L23980 2879

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.333″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.03″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 4.35″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon ,Longitud utilizable (LU) 2″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.58″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.333″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.333″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 5/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.03″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud funcional (LF): 3.334″
  • Longitud de la cabeza (LH): 2-1/4″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H600 WXCU 040310T
  • Longitud total (OAL): 4.35″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
  • Tipo de mango: Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 17 Degrees
  • Longitud utilizable (LU): 2″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta