FF EWX D20-3-MMT12-04 Cabezas de Fresado de Alto Avance con Conexión MULTI-MASTER para Plaquitas de Doble Cara con 6 Filos de Corte

N.º do artigo: 3105626
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MULTI-MASTER
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105626
EAN/GTIN 7291075316940
Número do fabricante 3105626
Número L L23980 868

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18.8 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12.6 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.8 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 38.8 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18.8 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 12.6 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12.6 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.8 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 15 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud funcional (LF) 25 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H600 WXCU 040310HP
  • Longitud total (OAL) 38.8 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 4.8 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 17 Degrees
  • Par (TQ) 0.9 Nxm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta