FF EWX D20-3-100-C20-04 Fresas con Mango para Alto Avance con Plaquitas de Doble Cara y 6 Filos de Corte

N.º do artigo: 3105620
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELI6FEED UPFEED LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105620
EAN/GTIN 7291075261158
Número do fabricante 3105620
Número L L23980 2965

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12.6 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.8 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 183 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round, Longitud utilizable (LU) 100 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 18.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 12.6 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12.6 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.8 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud funcional (LF) 183 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H600 WXCU 040310T
  • Longitud total (OAL) 183 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 4.8 Degrees
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 17 Degrees
  • Par (TQ) 0.9 Nxm
  • Longitud utilizable (LU) 100 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta