Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 8.6 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.8 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 113 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round, Longitud utilizable (LU) 30 mm
Característica:
- Diámetro del cuerpo (BD) 14.9 mm
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC) 8.6 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 8.6 mm
- Diámetro de corte máximo (DCX) 16 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 2
- Profundidad máxima de corte (APMX) 0.8 mm
- Número de labios (NOF) 2
- Longitud funcional (LF) 113 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) H600 WXCU 040310T
- Longitud total (OAL) 113 mm
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
- Tipo de mango Round
- Ángulo del filo de corte (KAPR) 17 Degrees
- Par (TQ) 0.9 Nxm
- Longitud utilizable (LU) 30 mm