Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 30 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Profundidad máxima de corte (APMX) 1 mm, Número de labios (NOF) 5, Longitud total (OAL) 125 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon
Característica:
- Diámetro del cuerpo (BD) 34 mm
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC) 30 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 30 mm
- Diámetro de corte máximo (DCX) 40 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 5
- Profundidad máxima de corte (APMX) 1 mm
- Número de labios (NOF) 5
- Longitud funcional (LF) 89 mm
- Longitud de la cabeza (LH) 60 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) H600 WXCU 05T312T
- Longitud total (OAL) 125 mm
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 2.8 Degrees
- Tipo de mango Weldon
- Ángulo del filo de corte (KAPR) 17 Degrees
- Par (TQ) 2 Nxm