FF EWX D32-4-070-C32-05 Fresas con Mango para Alto Avance con Plaquitas de Doble Cara y 6 Filos de Corte

N.º do artigo: 3105528
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELI6FEED UPFEED LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105528
EAN/GTIN 7291075260960
Número do fabricante 3105528
Número L L23980 1373

Descrição

Descrição:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 22 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 1 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 155 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round, Longitud utilizable (LU) 70 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 30.6 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 22 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 22 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud funcional (LF) 155 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 73 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H600 WXCU 05T312T
  • Longitud total (OAL) 155 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 4 Degrees
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 17 Degrees
  • Par (TQ) 2 Nxm
  • Longitud utilizable (LU) 70 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta