H490 SMD2.5-1.8-3-1.00-17 Fresas Huecas Multidiente para Plaquitas Rectangulares de Doble Cara con 4 Filos de Corte Helicoidales H490 ANKX 17

N.º do artigo: 3105517
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIDO 490 LINE
Tipo de produto Fresa de planear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105517
EAN/GTIN 7291075257601
Número do fabricante 3105517
Número L L23980 1506

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2.36″ ,Diámetro de corte (DC) 2-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 9 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1.83″ ,Número de labios (NOF) 3 ,Longitud total (OAL) 2.76″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2.36″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 9
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.83″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • Longitud total (OAL): 2.76″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta