HTP D1.25-3-L7.5-W1.0LN10 Plungers Laterales para Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte

N.º do artigo: 3105515
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
Série TANGPLUNGE
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105515
EAN/GTIN 7291075263121
Número do fabricante 3105515
Número L L23980 2740

Descrição

Descripción:

Fresas de ″Plunge″″″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Diámetro de corte (DC) 1-1/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.118″ ,Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 3 ,Longitud total (OAL) 7-1/2″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.118″
  • Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF): 3
  • Longitud de la cabeza (LH): 2″
  • Longitud total (OAL): 7-1/2″
  • Tipo de mango: Weldon

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta