T490 ELN D1.00-3-C1.0-08B Fresas 90º con Plaquitas Tangenciales de 4 Filos de Corte Helicoidales de 8 mm de Longitud

N.º do artigo: 3105506
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELITANG T490 LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105506
EAN/GTIN 7291075255850
Número do fabricante 3105506
Número L L23980 2382

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.315″ ,Número de labios (NOF) 3 ,Longitud total (OAL) 7.87″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round ,Longitud utilizable (LU) 1.57″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.315″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud funcional (LF): 7.87″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.65″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Longitud total (OAL): 7.87″
  • Tipo de mango: Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU): 1.57″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta